VE397UE4L ベルデクセル 帯電防止 綿100%ブルゾン ミドリ安全 68482864

ベルデクセル 帯電防止 綿100%ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード68482864品番VE397UE4L
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。
油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。左胸に小物を収納できるポケットを搭載しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ネイビーサイズ4L混率(%)綿100、ツイル適合帯電防止作業服JIS適合品トラスコ品番857-8911種別ブルゾン質量(g)785胸囲(cm)134肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)73アズワン品番65-1231-15
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする