RT131024.0 ラバー2層底紳士靴 RT1310 ミドリ安全 68483257

ラバー2層底紳士靴 RT1310

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード68483257品番RT131024.0
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。
スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。
スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。

用途警備業。サイズ(cm)24ブラックトラスコ品番857-7516材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット質量(g)810標準質量(g/片足)810アズワン品番64-1114-34甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする