曜日別特売
921T24.5 安全長靴 921T ミドリ安全 68483747

安全長靴 921T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード68483747品番921T24.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。

用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。サイズ(cm)24.5ブラックトラスコ品番857-2285質量(kg)1高さ(mm)330種類安全長靴材質(甲被)合成ゴム標準質量(g/片足)1440機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油JIS規格JIS T8101 C2/L材質(底部)合成ゴム材質(先芯)筒周(mm)380靴タイプ長靴
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする