CF120S24.0 快適安全靴 CF120静電 ミドリ安全 68483975

快適安全靴 CF120静電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード68483975品番CF120S24.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
サイズ(cm)24ブラックトラスコ品番857-2670形状ミドルカット質量(g)840種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)840機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/779/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする