曜日別特売
Ultitec 1800N- Pants - XL 防護服 Derekduck Industries Corp 68485116

Ultitec 1800N- Pants - XL 防護服 Derekduck Industries Corp 68485116
Ultitec 1800N- Pants - XL 防護服 Derekduck Industries Corp 68485116

防護服

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
股下(cm)74-78
内容量1箱(25着)注文コード68485116品番Ultitec 1800N- Pants - XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽度の油&ミスト状液体飛沫用のセパレートタイプ防護服。
ウルチテック1800Nと同じ生地を使用し作られたジャケットとパンツのセパレートタイプ。
ウルチテック1800Nの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。

仕様使い捨て種別パンツ材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布)規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)適合規格JIS T 8115 タイプPB(6)股下(cm)74-78胴囲(cm)88-104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする