曜日別特売
VC-6 Safety Goggles 保護めがね Shu Gie Industrial 68485317

VC-6 Safety Goggles 保護めがね Shu Gie Industrial 68485317
VC-6 Safety Goggles 保護めがね Shu Gie Industrial 68485317

保護めがね

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード68485317品番VC-6 Safety Goggles
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

粉じんが侵入しにくいインダイレクトベンチレーション付き。
VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。

仕様インダイレクトベンチレーションタイプ種別一眼型材質レンズ/PCゴグル形保護めがね規格欧州:EN166各種認証防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする