Shu Gie Industrial
保護めがね
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
68485335
品番
VC-8R Safety Goggles
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ノンベンチレーション(密閉式)タイプ
リーズナブルで鳥インフルエンザ等の各種対策用に最適。
仕様
ノンベンチレーションタイプ
種別
一眼型
材質
レンズ/PC
形
ゴグル形保護めがね
規格
欧州:EN166
各種認証
防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性