曜日別特売
UL5002XLW 防護服 Derekduck Industries Corp 68485475

UL5002XLW 防護服 Derekduck Industries Corp 68485475
UL5002XLW 防護服 Derekduck Industries Corp 68485475
UL5002XLW 防護服 Derekduck Industries Corp 68485475
UL5002XLW 防護服 Derekduck Industries Corp 68485475
UL5002XLW 防護服 Derekduck Industries Corp 68485475
UL5002XLW 防護服 Derekduck Industries Corp 68485475
UL5002XLW 防護服 Derekduck Industries Corp 68485475

防護服

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
胸囲(cm)116-124
内容量1箱(50着)注文コード68485475品番UL5002XLW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽作業用防護服
建設や工場の周辺の清掃、装飾作業や食品加工および包装作業等非危険液体および非危険粉塵に対する軽い防護用に設計されています。
ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。
フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。
股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。

仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン胸囲(cm)116-124身長(cm)188-194
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする