仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布)色白規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ4/5/6胸囲(cm)116-124身長(cm)188-194機能ダイオキシンレベル2/3対応耐水性(mm)2000以上各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)