FRPP-005-00500 ミッチャク専科 FRP浴槽・洗面台・プラスチック用下地プライマー EpoChemical 68485877

ミッチャク専科 FRP浴槽・洗面台・プラスチック用下地プライマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(500g)
内容量1本(500g)注文コード68485877品番FRPP-005-00500
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

FRP製浴槽・洗面台・プラスチック製品への塗膜力を上げるのに使用する専用ゲルコート下地プライマー塗料です。
強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成

用途FRP浴槽やプールなどの水に浸かる場所の補修下塗り材仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用洗浄・うすめ液、使用硬化剤:PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。ホワイト容量(g)500時間ゲル化:15~25分硬化時間(時間)完全:12~24危険等級乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
注意
※子どもの手の届かないところに保存し誤飲誤食をしないように注意をお願いします。火気のある所での作業は行わないでください。直射日光が当たる所や車内、加熱源の近くには商品を保管しないでください。作業時に保護メガネや保護マスク、手袋を着用し蒸気・ガスなどの吸い込みや皮膚に触れないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする