曜日別特売
AH-30P 浄化槽ブロア 安永エアーポンプ 68486245

浄化槽ブロア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
定格風量(L/min)30
内容量1個注文コード68486245品番AH-30P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

業界トップレベルの低騒音・低消費電力の特長に加え、カバー材質樹脂化により更なる軽量化を実現。アース工事不要。

用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)3.9周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100騒音値(dB)35(-1m)圧力(kPa)常用:12吐出口径(mm)Φ18(VP13)入力(W)22定格風量(L/min)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする