オンダ製作所
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68486498
品番
CMJ8-1313C-S
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・テーパめねじ(Rc)
・床立上げ用の継手です。
・日本水道協会認証登録品 G-652
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
適合管
13
ねじサイズ
Rc1/2
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材