曜日別特売
CML3-13-S アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所 68486507

CML3-13-S アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所 68486507
CML3-13-S アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所 68486507

アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68486507品番CML3-13-S
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・配管の延長、90°配管に使用します。
・日本水道協会認証登録品 G-653

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)48.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする