曜日別特売
HKB-7035 組立簡易トイレ ヒロ・コーポレーション 68487146

組立簡易トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)
内容量1ケース(10個)注文コード68487146品番HKB-7035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

安心の高強度
ダンボール製で簡単に組み立てられる簡易トイレです。
荷重約250kgでも壊れない上部な構造
便座開口部は約30×18cmで成人男性も使いやすいサイズです。

用途地震、断水などの災害時のトイレにセット内容便座×1 便器×1 凝固剤×5 汚物袋(黒)×5 便器カバー×1材質便座:PP 便器:ダンボール 汚物袋(黒)、便器カバー:PE 凝固剤:高吸水性ポリマー本体質量(kg)0.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約290×約350×約340 収納時:約330×約20×約350
注意
※屋外で使用する時は平らな所で異物や水気の無い場所に設置してください。
※汚物袋は尖ったものに接触させないでください。
※凝固剤は食べられません。
※服用している薬の種類や尿の個人差により、固まりにくい場合があります。
※なるべくゆっくりお座りください。斜めに腰掛けたり、勢いよく腰掛けると便器が壊れる恐れがあります。
※段ボールには罫線割れがある場合がありますが、強度には問題ありません。
※処分方法は各地方自治体の指示に従ってください。
※高温多湿、直射日光を避けて保管してください。特に湿気の多い場所での保管は避けてください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする