KP-3.5×7-N バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487562

バキュームパッド ゴム形式(金具無)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)NBR寸法H(mm)7注文コード68487562品番KP-3.5×7-N
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598
材質(パッド)NBRタイプ標準寸法H(mm)7寸法A(mm)8寸法F(mm)2.4寸法D(mm)2.5寸法E(mm)3.5寸法B(mm)4.5寸法C(mm)2寸法Y(mm)1.5寸法J(mm)4.5寸法G(mm)2寸法K(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする