コガネイ
バキュームパッド ゴム形式(金具無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質(パッド)
ウレタン
寸法H(mm)
7
注文コード
68487587
品番
KP-3.5×7-U
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・寸法H
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
ウレタン
タイプ
標準
寸法H(mm)
7
寸法A(mm)
8
寸法F(mm)
2.4
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
2
寸法Y(mm)
1.5
寸法J(mm)
4.5
寸法G(mm)
2
寸法K(mm)
3.5