KP-20-N バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487736

バキュームパッド ゴム形式(金具無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20材質(パッド)ウレタン注文コード68487736品番KP-20-N
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498
パッド径(Φmm)20材質(パッド)ウレタンタイプ標準寸法A(mm)20寸法F(mm)4.8寸法D(mm)2.6寸法E(mm)14寸法B(mm)10寸法C(mm)4寸法Y(mm)1.6寸法G(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする