KP-25-S バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487772

バキュームパッド ゴム形式(金具無)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)25材質(パッド)シリコン注文コード68487772品番KP-25-S
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
798
パッド径(Φmm)25材質(パッド)シリコンタイプ標準寸法A(mm)25寸法F(mm)5.8寸法D(mm)5寸法E(mm)15寸法B(mm)14寸法C(mm)4寸法Y(mm)2.2寸法G(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする