コガネイ
バキュームパッド ゴム形式(金具無)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
ウレタン
注文コード
68487781
品番
KP-25-U
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・寸法H
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
ウレタン
タイプ
標準
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
5.8
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
4
寸法Y(mm)
2.2
寸法G(mm)
10.5