曜日別特売
KP-30-S バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487806

バキュームパッド ゴム形式(金具無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68487806品番KP-30-S
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
798
パッド径(Φmm)30材質(パッド)シリコンタイプ標準寸法A(mm)31寸法F(mm)5.8寸法D(mm)5寸法E(mm)15寸法B(mm)12寸法C(mm)5寸法Y(mm)2.6寸法G(mm)10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする