TYPR44277 ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488047

TYPR44277 ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488047
TYPR44277 ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488047
TYPR44277 ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488047
TYPR44277 ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488047
TYPR44277 ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488047
TYPR44277 ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488047
TYPR44277 ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488047
TYPR44277 ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488047

ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から)

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量1個注文コード68488047品番TYPR44277
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

音楽に合わせて音を鳴らして、演奏ごっこを楽しめる
ふって、たたいて、鳴らして、1台で7つの音あそびができる (1)シロフォン (2)キューブラトル (3)ギロ (4)ドラム (5)チャイム (6) シンバル (7) ベル
たたく、ふる、こする、ゆらすなどの指先を使った動作で指先の器用さを育成

用途音 音楽 知育玩具 玩具 おもちゃ キッズ ベビー 赤ちゃん 子ども プレゼント ギフト 贈り物 おしゃれ かわいい材質合板、木、鉄、アルミニウム、ポリエステル質量(g)940サイズ(cm)【バチの長さ】10【ラトルのサイズ】4×4×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×22組立時間約10-20分適合年齢(歳)18カ月
注意
※この商品は組み立てが必要です。組み立ての前にプラスドライバーをご用意ください
※先端のサイズはNo.2を推奨いたします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする