TYPR44288 バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488056

TYPR44288 バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488056
TYPR44288 バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488056
TYPR44288 バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488056
TYPR44288 バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488056
TYPR44288 バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488056
TYPR44288 バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488056
TYPR44288 バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488056

バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68488056品番TYPR44288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

虹、山や葉っぱの自然モチーフが特徴のバニーシリーズ
指先の器用さを育む3つのあそび、電車ごっこ・ルーピング・スタッキングを楽しむことが可能
13個のブロックやリングを積み重ねてうさぎやにんじん、電車を作成可能
電車の連結部分は外すことも可能

用途乗り物 おもちゃ 電車 知育玩具 赤ちゃん ベビー 子ども ごっこ遊び 操縦 動く プレゼント 木製材質木、鉄、MDF、ポリエステル質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×7.5×10.3適合年齢(歳)18カ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする