TYPR44290 バニーシリーズ つみきパズル/22ピース(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488081

TYPR44290 バニーシリーズ つみきパズル/22ピース(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488081
TYPR44290 バニーシリーズ つみきパズル/22ピース(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488081
TYPR44290 バニーシリーズ つみきパズル/22ピース(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488081
TYPR44290 バニーシリーズ つみきパズル/22ピース(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488081
TYPR44290 バニーシリーズ つみきパズル/22ピース(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488081
TYPR44290 バニーシリーズ つみきパズル/22ピース(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488081
TYPR44290 バニーシリーズ つみきパズル/22ピース(対象年齢18ヶ月から) PolarB 68488081

バニーシリーズ つみきパズル/22ピース(対象年齢18ヶ月から)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68488081品番TYPR44290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

虹、山や葉っぱの自然モチーフが特徴のバニーシリーズ
積み木は、高く積んでみたり、何かを見立ててつくってみたりと、お子さまの創造性を育成
木枠がついているので、パズルのようにピースをはめて遊ぶことも可能
お部屋に飾ってもなじむかわいいデザイン

用途つみき パズル ぱずる 重ねる 知育玩具 赤ちゃん ベビー 子ども プレゼント クリスマス 木製材質木、合板、MDF質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×16.2×3.5適合年齢(歳)18カ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする