曜日別特売
10016031 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488309

※サンプル画像

10016031 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488309
10016031 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488309
10016031 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488309
10016031 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488309
10016031 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488309

簡易水洗タイプ 洋式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台色(扉)ペールブルー注文コード68488309品番10016031
参考基準価格(税別)¥422,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

国土交通省が定める(機能/付属品)仕様を標準で備えております。<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!

用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グリーン色(扉)ペールブルー
注意
※イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)25,000/税込27,500
沖縄地方数量1につき75,000/税込82,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする