曜日別特売
N95C オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 68488361

本体イメージ画像

N95C オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 68488361
N95C オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 68488361
N95C オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 68488361
N95C オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 68488361
N95C オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 68488361
N95C オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 68488361

オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
注文コード
68488361
品番
N95C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。
最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。
11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。
無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。
画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)
Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。
デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。
技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。
付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。

用途
Car Play/Android Auto
付属品
OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書
仕様
RAM/ROM:4GB/64GB
質量(g)
599
本体サイズ(mm)
265×105×20
使用CPU
8コア
入力端子
USB Type-C
OS
Android15
Bluetooth
デュアル対応
注意
※画面分割は5:5固定になります。
※ストリーミングアプリ等を使用の際には、Wi-Fiやテザリング等インターネット環境が必要です。
※走行時にAV機器に表示された画像や動画を運転者が注視、ナビ操作をすることは道路交通法で禁じられています。視聴や操作は必ず同乗車が行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68488361
2026-03-30
用途: 移動時
西山建築 様(建設業・工事業)

行った事のない現場に迷わずに着きました。
使い方も難しなく、簡単に操作が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする