ID303-23 ツタワンDⅡ 水垢防止部材 アイモニカ 68488625

ID303-23 ツタワンDⅡ 水垢防止部材 アイモニカ 68488625
ID303-23 ツタワンDⅡ 水垢防止部材 アイモニカ 68488625

ツタワンDⅡ 水垢防止部材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード68488625品番ID303-23
参考基準価格(税別)¥528販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
3ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。

用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本材質AES樹脂ブラック本体寸法(mm)60×32×25ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする