メイン画像
ナカバヤシ
アクリルマグネットフレーム チェキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68489849
品番
フ-ACM-CK
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。
マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。
厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
用途
重厚感のある透明板が、写真をぐっと引き立てるアクリル製フォトフレームです。
仕様
縦横兼用、化粧箱入り
材質
マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)
寸法(mm)
【収納用紙】(最大)54×86
外形寸法(mm)
【フレーム】54×86×25
本体質量(g)
130