曜日別特売
W2100W26.5 作業長靴 W2100 ミドリ安全 68490625

作業長靴 W2100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード68490625品番W2100W26.5
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。

用途
ビルメンテナンス。清掃。
サイズ(cm)26.5ホワイトトラスコ品番857-9259形状ハイカット質量(kg)2高さ(mm)297種類作業靴材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1570機能耐油性、耐薬品性材質(底部)PVCアズワン品番64-8067-44材質(インソール)EVA全敷(通気孔付)筒周(mm)420靴タイプ長靴
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする