ミドリ安全
作業長靴 W2100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
30
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
31
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68490677
品番
W2100W30.0
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。
用途
ビルメンテナンス。清掃。
サイズ(cm)
30
色
ホワイト
トラスコ品番
857-9264
形状
ハイカット
質量(kg)
2
高さ(mm)
297
種類
作業靴
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
1570
機能
耐油性、耐薬品性
材質(底部)
PVC
アズワン品番
64-8067-49
材質(インソール)
EVA全敷(通気孔付)
筒周(mm)
420
靴タイプ
長靴
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。