曜日別特売
308061 ビッグゲルマックス GONESH(ガーネッシュ) 68491057

ビッグゲルマックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
香りサンダルウッド
内容量1個注文コード68491057品番308061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シート下用芳香剤。特大ゲルで足元から車内空間を香らせていきます。

用途車の芳香剤幅(mm)180高さ(mm)38奥行(mm)108香りサンダルウッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする