ミドリ安全
春夏 ウインドフリー スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ライトブルー
グリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
95~105
90~95
95~105
105~115
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
4L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68491727
品番
GS621SITA4L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けています。
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。消臭テープを使用しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
シルバーグレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチトロ(厚地)
ウエスト(cm)
95~105
仕様
腰裏付
トラスコ品番
857-4607
種別
スラックス
質量(g)
500
股下(cm)
78
加工
防汚・防水加工
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。