ミドリ安全
春夏 ウインドフリー スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトブルー
シルバーグレー
ライトブルー
グリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
90~95
90~95
95~105
105~115
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68491788
品番
GS623SITA3L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けています。
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。消臭テープを使用しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ライトブルー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチトロ(厚地)
ウエスト(cm)
90~95
仕様
腰裏付
トラスコ品番
857-4621
種別
スラックス
質量(g)
485
股下(cm)
78
加工
防汚・防水加工
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
アズワン品番
65-1302-71
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。