曜日別特売
OFB1312-9 棚板フリーカット用 ホワイト ウッドワン 68491800

本体

OFB1312-9 棚板フリーカット用 ホワイト ウッドワン 68491800
OFB1312-9 棚板フリーカット用 ホワイト ウッドワン 68491800

棚板フリーカット用 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
厚さ(mm)15
奥行(mm)300
内容量1セット(2枚)注文コード68491800品番OFB1312-9
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様3面化粧(表裏+前コバ)長さ(mm)1983厚さ(mm)15ホワイト奥行(mm)300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする