曜日別特売
TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335

TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335
TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335
TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335
TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335
TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335
TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335
TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335
TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335
TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335
TYHOL9988 音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から) Hola Toys 68492335

音がいっぱい!はじめてのリモコンショベルカー(対象18ヶ月から)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68492335品番TYHOL9988
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

のりもの遊びからごっこ遊びまで!音と仕掛けがいっぱいのショベルカー
対象18ヶ月から
【自動走行モード】あちこち自由に動き回って何かに当たると方向転換
【リモコンモード】前進・後退 ボタン2つで簡単操作だからリモコンカーデビューにおすすめ
【音や仕掛けがいっぱい】 ドライバーを押すとメロディや効果音、ライトが光る。もう一度押すと停止。 操縦席付近のボタンを押すとエンジン音やクラクション、ワイパー音が鳴り、 バケットを手で動かすと作業音が鳴る
ドライバーは取り外し可能。ごっこ遊びも楽しめる

用途乗り物 おもちゃ ショベルカー しかけ 知育玩具 赤ちゃん 子ども ベビー 音 音楽 メロディ 人形 ごっこ遊び ラジコン 動く プレゼント適合対象年齢:18ヶ月から材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】32×12.5×15.5【ショベルを伸ばした状態】43×12.5×19【リモコン】13×3×7.7【人形】3.7×3.8×6.5適合年齢(歳)18カ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする