TYHOLHE9983 回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) Hola Toys 68492351

TYHOLHE9983 回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) Hola Toys 68492351
TYHOLHE9983 回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) Hola Toys 68492351
TYHOLHE9983 回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) Hola Toys 68492351
TYHOLHE9983 回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) Hola Toys 68492351
TYHOLHE9983 回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) Hola Toys 68492351
TYHOLHE9983 回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) Hola Toys 68492351
TYHOLHE9983 回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) Hola Toys 68492351
TYHOLHE9983 回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) Hola Toys 68492351

回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード68492351品番TYHOLHE9983
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

のりもの遊びからごっこ遊びまで!音と仕掛けがいっぱいのバナナ飛行機
4つのモードを搭載
【ライドオンモード】ハンドルあそび
【ウォーカーモード】おしてあるく
【プッシュモード】おしてもらう
【スライドモード】こいでみる
好奇心をくすぐる音やしかけを搭載
楽しい音楽10曲
音楽といっしょにくるくるピカピカ 伸びる押し手でらくらく押せる 折りたたみ出来る足おき お気に入りを入れられるトランク

用途乗り物 おもちゃ 飛行機 しかけ 知育玩具 赤ちゃん 子ども ベビー 音 音楽 メロディ ごっこ遊び 操縦 動く プレゼント材質ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂質量(kg)2.78サイズ(cm)【足置きを広げた状態】奥行37【伸びるハンドル伸ばした状態】高さ73寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.8×25.3×39.2適合年齢(歳)1歳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする