253400 クリーンスターエコサート SONAX 68492378

クリーンスターエコサート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68492378品番253400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

車の内装洗浄剤。ガラス・ダッシュボード・布シート・本革シート等車内のあらゆる表面の汚れを優しく落とすマルチクリーナー。成分の99.75%が天然由来のエコサート認証洗浄剤。タッチパネルやピアノブラックパーツにも対応。消臭成分配合。

用途車のWAXケミカル成分界面活性剤・香料・リモネン幅(mm)97高さ(mm)288奥行(mm)60危険物の類別非危険物
注意
※劣化素材・機器等の水が使用出来ない箇所・カメラ等の安全装置には使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする