3657 ボタニッシュ置型 CARALL 68492430

ボタニッシュ置型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68492430品番3657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

自然のチカラできれいな空気。天然消臭成分の柿渋エキスとフィトンチッドを配合した置き型タイプの消臭剤。ボタニカルの恵みで車内が爽やかに。ドリンクホルダーにぴったりサイズ。

用途車の芳香消臭剤。幅(mm)67高さ(mm)102奥行(mm)67香りサクラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする