CARALL
エルデュランライザープレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68492466
品番
3663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
洗練されたスクエアフォルムの使いやすいデザインと深みのある上質な香りがスマートで大人な車内空間を演出します。甘く優しいセクシーな大人の香り。お買い得3個パック。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
90
高さ(mm)
187
奥行(mm)
12
香り
プラチナシャワー
入数
3