曜日別特売
3670 サボンタイムアロマゲル CARALL 68492536

サボンタイムアロマゲル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68492536品番3670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

気品のあるアロマ石けんの香りを集めた消臭剤。悪臭を感じにくくする香料の消臭アロマと植物消臭成分を配合。上質な香りと消臭効果で車内を心安らぐ空間に。ドリンクホルダーに設置可能です。透明感のある優しいアロマ石けんの香り。

用途車の芳香消臭剤。幅(mm)83高さ(mm)76奥行(mm)66.5香りエレガントサボン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする