3696 ブラウンマークス ザムスクゲル CARALL 68492789

ブラウンマークス ザムスクゲル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68492789品番3696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厳選されたムスクの香りが織りなす上質なフレグランス。ブロンズの輝きと柔らかな白いフタが調和した上質なデザイン。ムスクをブレンドした清潔感のある暖かな香りが心安らぐ車内空間を演出します。上質なムスクをベースにミュゲの可憐なフローラルと上質なアップルのフレッシュ感が華やかさを感じさせる香り。

用途車の芳香剤幅(mm)75.5高さ(mm)86.5奥行(mm)73香りブロッサム&ムスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする