MY1H20G-440H-M9BL MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC 68493033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形MY1H20G-440H-M9BL

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど1726種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
440
リード線(m)
(L) 3
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
注文コード
68493033
品番
MY1H20G-440H-M9BL
参考基準価格(税別)¥126,670販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
ストローク(mm)
440
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
エンドロックの位置
(-) エンドロックなし
仕様
オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする