- 水性エコファミリー ニッペホームプロダクツ 68493101

※色見本

- 水性エコファミリー ニッペホームプロダクツ 68493101
- 水性エコファミリー ニッペホームプロダクツ 68493101

水性エコファミリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
クリーム
内容量1缶(0.7L)注文コード68493101品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

新エコマーク基準認定商品。
VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境に優しい室内用塗料です。
光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

用途
室内部のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部などのかべや天井。
浴室のかべや天井。
クリーム主な用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部などのかべや天井。浴室かべ・天井使用場所屋内用仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(L)0.7乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6(タタミ約4枚分)油性 or 水性水性
注意
※ユニットバスやカウンター・床面などには塗らないでください。

商品説明動画

簡単・楽しい 室内かべの塗りかえ(水性エコファミリー)
室内壁の塗装方法(水性エコファミリー)03室内720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする