曜日別特売
RCS587CSITA4L 春夏 エコ帯電防止 カーゴスラックス ミドリ安全 68493136

春夏 エコ帯電防止 カーゴスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)95~105
サイズ4L
内容量1着注文コード68493136品番RCS587CSITA4L
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(厚地)ウエスト(cm)95~105トラスコ品番857-7430種別カーゴスラックス質量(g)680股下(cm)78JIS規格帯電防止作業服JIS適合品アズワン品番65-1308-52
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする