※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・配管形式
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
リード線(m)
(L) 3
配管形式
(-) 標準形
注文コード
68494354
品番
MY1HT50-250L-Y7BWL
参考基準価格(税別)
¥458,430
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
ストローク調整ユニット
(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
オートスイッチ:Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動