MY1HT50-300H MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形 SMC 68494363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)50仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68494363品番MY1HT50-300H
参考基準価格(税別)¥479,770販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)300配管形式(-) 標準形ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セットチューブ内径(Φmm)50リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする