※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・配管形式
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
425
リード線(m)
(-) 0.5
配管形式
(-) 標準形
注文コード
68494449
品番
MY1HT50-425H-Y59A
参考基準価格(税別)
¥522,670
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
425
配管形式
(-) 標準形
ストローク調整ユニット
(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
オートスイッチ:Y59A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動