ミドリ安全
春夏 スラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
80~85
90~95
95~105
105~115
115~125
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68495595
品番
GS561SITAL
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シンプル・ワーキングウエアです。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(厚地)
ウエスト(cm)
80~85
トラスコ品番
857-4518
種別
スラックス
質量(g)
300
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1300-91
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。