MY1H25-200L6L7Z-M9BWL MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC 68497669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど2684種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(L) 3
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付
注文コード
68497669
品番
MY1H25-200L6L7Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥123,860販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付
エンドロックの位置
(-) エンドロックなし
仕様
オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする