曜日別特売
GS2348UE5L 春夏 男女共用E/C長袖ブルゾン ミドリ安全 68498535

春夏 男女共用E/C長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード68498535品番GS2348UE5L
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ロイヤルブルーサイズ5L混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)適合帯電防止作業服JIS適合品トラスコ品番857-4170種別長袖ブルゾン質量(g)540胸囲(cm)140着丈(cm)73裄丈(cm)89アズワン品番65-1275-18
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする