- ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツ 68499934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツ 68499934
- ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツ 68499934
- ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツ 68499934
- ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツ 68499934
- ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツ 68499934
- ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツ 68499934

ラッカーハケ塗り用

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(83.3mL)
さび止め
内容量1缶(83.3mL)注文コード68499934品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。

用途
工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1さび止め容量(L)1/12仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。危険等級乾燥時間(時間)30分(夏30℃)、約1(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.083L油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68499943
2025-07-17
用途: バイクの傷に塗ります。

メ―カ―からではタッチアップペイントはでていなかったので購入しました、色はぴったりでしたので良かったです。

対象商品 : 68499952
2021-09-18
用途: タッチアップ用
建設業・工事業

ホームセンターなどに置いてない物なので助かります!

対象商品 : 68500101
2020-05-05
用途: 釣り用の鉛のオモリの下塗り用に
株式会社ニイムラ写真材料店

普通のペンキを使用していたら、釣り仲間からラッカーペンキの方が良いとの事で
購入しましたら、上手くいきました。

対象商品 : 68499952
2016-02-03
用途: バイクの塗装に

最近は貴重になったラッカーですが、速乾性、艶などラッカーならではの良さがあるので、使い続けています。特に、他の色と混ぜて、中間色を作るときに重宝します。
買ったままでは少し濃いので、シンナーで薄める必要があります。
価格は近所の量販店より少しだけ安価でした。

対象商品 : 68499952
2014-02-19
用途: 金属の補修塗りに

乾燥が速く黒の色味も良いです。当日発送にしていただけるとありがたいです。金額は近所のホームセンターと変わりません。

対象商品 : 68499952
2018-03-03
用途: バイクのフレーム塗装に

バイクの黒塗りフレームで塗装が薄くて、錆びそうな所は、錆びる前にラッカーで刷毛塗りするようにしている。
 品質に特に不満はないが、MonotaROさんはペイント類は安くないんだよねえ。近所のホームセンターの方が安かったりする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする